Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6 114/162 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016355
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6 114/162 mm weiß


chlorfrei weiss 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,4


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 80


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 47,89*
€ 56,99
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 47,04*
€ 55,98
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 41,11*
€ 48,92
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 39,96*
€ 47,55
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 38,03*
€ 45,26
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 34,74*
€ 41,34
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 31,80*
€ 37,84
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.