Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen DL 110/220 mm chamois


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen DL 110/220 mm chamois
Briefhüllen DL 110/220 mm chamois
Artikel-Nr.:
     1545-00016353
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen DL 110/220 mm chamois


selbstklebend, chlorfrei chamois 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,75


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 80


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 110x220 mm DL


Innenfarbe: grau Streifen


Außenfarbe: chamois

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 96,92*
€ 115,33
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 93,42*
€ 111,17
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 86,93*
€ 103,45
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 85,09*
€ 101,26
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 79,77*
€ 94,93
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 77,26*
€ 91,94
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 69,85*
€ 83,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.