Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen B6 125/176 mm blau


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen B6 125/176 mm blau
Briefhüllen B6 125/176 mm blau
Artikel-Nr.:
     1545-00016297
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Briefhüllen B6 125/176 mm


Recycling blau 75 g/qm


Gewicht je Stück: 4,35


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 75


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Nassklebend


Material: Recycling


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 125x176 mm B6


Innenfarbe: blau


Außenfarbe: blau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 60,50*
€ 72,00
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 59,45*
€ 70,75
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 56,71*
€ 67,48
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 49,68*
€ 59,12
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 47,80*
€ 56,88
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 43,55*
€ 51,82
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 40,26*
€ 47,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.