Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6 114/162 mm rot Lieferschein


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6 114/162 mm rot Lieferschein
Briefhüllen C6 114/162 mm rot Lieferschein
Artikel-Nr.:
     1545-00016263
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6 114/162 mm


Recycling rot 75 g/qm


Gewicht je Stück: 4


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 75


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Nassklebend


Material: Recycling


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Innenfarbe: rot


Außenfarbe: rot


Außendruck: Lieferschein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 69,15*
€ 82,29
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 67,40*
€ 80,21
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 62,01*
€ 73,79
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 59,96*
€ 71,35
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 57,29*
€ 68,18
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 52,12*
€ 62,02
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 48,65*
€ 57,89
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.