Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6 114/162 mm rot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6 114/162 mm rot
Briefhüllen C6 114/162 mm rot
Artikel-Nr.:
     1545-00016261
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6 114/162 mm


Recycling rot 70 g/qm


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 70


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Nassklebend


Material: Recycling


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Innenfarbe: rot


Außenfarbe: rot


Außendruck: ohne Druck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 68,06*
€ 80,99
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 66,38*
€ 78,99
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 59,92*
€ 71,30
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 58,28*
€ 69,35
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 55,81*
€ 66,41
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 50,74*
€ 60,38
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 47,38*
€ 56,38
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.