Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,60 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,60 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,60 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1545-00015964
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ
Eigenschaften des Bandes


Bandbreite 12,7 mm


Bandstärke 0,60 mm


Reißfestigkeit 159 kp


2.000 lfm/ Rolle


Bandfarbe schwarz


406 mm Kerndurchmesser als Großrolle


PP-Umreifungsband gewickelt in schwarz auf einen 406 mm Kern.
Ergiebige Lauflängen machen dieses Umreifungsband zu einem wirtschaftlichen Vorteil.
Das Umreifungsband besticht durch ein einfaches Handling welches durch das geringe Rollengewicht unterstützt wird.
 
 
 
 
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 102,82*
€ 122,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 101,68*
€ 121,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,69*
€ 111,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 76,60*
€ 91,15
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.