Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,40 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,40 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,40 mm, Kern 406 mm Großrolle SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1545-00015963
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ
Eigenschaften des Bandes


Bandbreite 12,7 mm


Bandstärke 0,40 mm


Reißfestigkeit 100 kp


3.000 lfm/ Rolle


Bandfarbe schwarz


406 mm Kerndurchmesser als Großrolle


PP-Umreifungsband gewickelt in schwarz auf einen 406 mm Kern.
Ergiebige Lauflängen machen dieses Umreifungsband zu einem wirtschaftlichen Vorteil.
Das Umreifungsband besticht durch ein einfaches Handling welches durch das geringe Rollengewicht unterstützt wird.
 
 
 
 
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,69*
€ 74,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,68*
€ 72,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,67*
€ 59,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,28*
€ 49,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.