Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50 mm, Kern 62 mm Kleinrolle SCHWARZ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50 mm, Kern 62 mm Kleinrolle SCHWARZ
PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50 mm, Kern 62 mm Kleinrolle SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1545-00015962
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsband (Kleinrolle) - Farbe SCHWARZ
Eigenschaften des Bandes


Bandbreite 12,7 mm


Bandstärke 0,50 mm

Reißfestigkeit 126 kp

600 lfm/ Rolle


Bandfarbe schwarz


62 mm Kerndurchmesser als Großrolle


PP-Umreifungsband gewickelt in schwarz auf einen 62 mm Kern.
Für den gelegentlichen Einsatz im praktischen 4 Rollen Set erhältlich.
Das Umreifungsband besticht durch ein einfaches Handling welches durch das geringe Rollengewicht unterstützt wird.
 
 
 
 
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.