Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche 220 x 110 x 260 mm rot


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papiertragetasche 220 x 110 x 260 mm rot
Papiertragetasche 220 x 110 x 260 mm rot
Artikel-Nr.:
     1545-00015785
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen rot
papier-tragetasche
Papiertragetasche rot, unbedruckt

Maß: 220 x 110 x 260 mm


Material: 70 g/m² Natronkraftpapier


Farbe: rot


Innenhenkel mit Blattverstärkung


Verpackungseinheit: 1 Karton = 250 Stück

 

Entsorgungskosten sind nicht enthalten
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen 250 st
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,44*
€ 111,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 88,17*
€ 104,92
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 78,53*
€ 93,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 77,41*
€ 92,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,21*
€ 85,93
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,00*
€ 74,97
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.