Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel Absorpole Stäbe 119 x 11,6 x 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmittel Absorpole Stäbe 119 x 11,6 x 3,5 cm
Trockenmittel Absorpole Stäbe 119 x 11,6 x 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     1545-00015754
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Das Trockenmittel für Container oder Lager

reduziert Luftfeuchtigkeit
vermeidet Kondensationsschäden
umweltverträgliches Calcium-Chlorid



Spezifikationen:


Abmessung: L119 x B11,6 x H3,5 cm

Gewicht: 1,4 kg
Temperaturen: + 80°C bis - 20°C
Absorbierendes Medium: Calcium-Chlorid (1,2kg)
Behältersammelvolumen: 2,0 l
4 bis 8 Einheiten (20 Container)
8 bis 12 Einheiten (40 Container)


Anwendungsbereich:

Maschinen, Elektronik
Automobilteile
Metalle, Bleche
Lebensmittel, Konserven
Medizinische Produkte

Papier- u. Holzprodukte
Glas, Kunststoff, Big Bags
Lederwaren, Kleidung, Stoffe


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 2.240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 448 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 688 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.