Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit integriertem Papierpolster 304x254x101mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton mit integriertem Papierpolster 304x254x101mm
Karton mit integriertem Papierpolster 304x254x101mm
Karton mit integriertem Papierpolster 304x254x101mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015662
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Karton mit integriertem Papierpolster

Innenmaß: 304 x 254 x 101 mm


Fefco: 0201


Qualität: 1.3 B


Paletteneinheit: 900 Stück

 

Wellpappfaltkarton mit eingeklebten Polsterpapier

Sie benötigen kein zusätzliches Polsermaterial




flache Anlieferung


Einzelversand von diversen Packgütern


kein unnötiger Verpackungsmüll
Weitere Informationen:
Laenge:
304 mm
Breite:
254 mm
Hoehe:
101 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.