Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton mit integriertem Papierpolster 254x203x152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton mit integriertem Papierpolster 254x203x152mm
Karton mit integriertem Papierpolster 254x203x152mm
Karton mit integriertem Papierpolster 254x203x152mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015661
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Karton mit integriertem Papierpolster

Innenmaß: 254 x 230 x 152 mm


Fefco: 0201


Qualität: 1.3 B


Paletteneinheit: 900 Stück

 

Wellpappfaltkarton mit eingeklebten Polsterpapier

Sie benötigen kein zusätzliches Polsermaterial




flache Anlieferung


Einzelversand von diversen Packgütern


kein unnötiger Verpackungsmüll
Weitere Informationen:
Laenge:
254 mm
Breite:
203 mm
Hoehe:
152 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.