Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHL Päckchen 600 x 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHL Päckchen 600 x 300 x 150 mm
DHL Päckchen 600 x 300 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015649
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015649
EAN/GTIN:
     k.A.
DHL Päckchen

Außenmaß: 600 x 300 x 150 mm


Innenmaß: 595 x 295 x 145 mm


Qualität: 1.20 B


Fefco: 0201

 

Erfüllt das Maximalmaß der Post für den Päckchenversand
Weitere Informationen:
Laenge:
600 mm
Breite:
300 mm
Hoehe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.