Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 600x400x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 600x400x300mm
Karton 600x400x300mm
Karton 600x400x300mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015582
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp Faltkarton, 2-Wellig

Innenabmessung: 600 x 400 x 300 mm


Zusatzriller 150 / 200 mm


Qualität 2.40 BC


Fefco 0201


Palettenstückzahl 130 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
600 mm
Breite:
400 mm
Hoehe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 175 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 350 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.