Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 435x310x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 435x310x250mm
Karton 435x310x250mm
Karton 435x310x250mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015552
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp Faltkarton, 2-Wellig

Innenabmessung: 435 x 310 x 250 mm


Zusatzriller bei 210+155 mm


Qualität 2.20


Fefco 0201


Palettenstückzahl 280 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
435 mm
Breite:
310 mm
Hoehe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.