Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Wellpappe 457 x 321 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Wellpappe 457 x 321 x 152 mm
Stülpdeckelkarton Wellpappe 457 x 321 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015539
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton Wellpappe


RAL-Stempel 30kg


ohne Boden


Innenabmessung 457 x 321 x 152 mm


Qualität 1.30 C


Palettenstückzahl 780 Stück

Weitere Informationen:
Laenge:
457 mm
Breite:
321 mm
Hoehe:
152 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.