Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Wellpappe 318 x 225 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Wellpappe 318 x 225 x 152 mm
Stülpdeckelkarton Wellpappe 318 x 225 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015524
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton Wellpappe


RAL-Stempel 20kg


ohne Boden


Innenabmessung: 318 x 225 x 152 mm


Qualität: 1.20 B


Palettenstückzahl 1350 Stück

Weitere Informationen:
Laenge:
318 mm
Breite:
225 mm
Hoehe:
152 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 170.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 340 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 680 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.