Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 150 mm DIN A4 450 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 150 mm DIN A4 450 g/qm
Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 150 mm DIN A4 450 g/qm
Artikel-Nr.:
     1545-00015515
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelschachtel Graupappe

Innenmaß: 305 x 215 x 150 mm


Qualität: 450 g/qm


bestehend aus Boden und Deckel


geglued


zu 25 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 4.200 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
215 mm
Hoehe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 170.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 340 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 170000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.