Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Wellpappe 250 x 195 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Wellpappe 250 x 195 x 110 mm
Stülpdeckelkarton Wellpappe 250 x 195 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015506
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton Wellpappe


RAL-Stempel 20kg


Boden+Deckel


Innenabmessung: 250 x 195 x 110 mm


Qualität: 1.20 E


Palettenstückzahl 1800 Stück

Weitere Informationen:
Laenge:
250 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.