Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 205x160x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 205x160x125mm
Karton 205x160x125mm
Karton 205x160x125mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015467
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp Faltkarton, 2-Wellig

Innenabmessung: 205 x 160 x 125 mm


Höhenriller: 70/90 mm


Qualität: 2.20


Fefco: 0201


Palettenstückzahl: 1080 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
205 mm
Breite:
160 mm
Hoehe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.