Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 305x215x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 305x215x150mm
Karton 305x215x150mm
Karton 305x215x150mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015443
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Wellpapp-Aufrichtekarton

Innenmaß: 305 x 215 x 150 mm


Qualität: 1.40 B - einwellig


Außendecke Kraftliner


Höhrenriller ab 70 mm jeweils in 10 mm Schritten


Fefco: 0701


geglued


ca. 160 g pro Stück


zu 20 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 1.080 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
215 mm
Hoehe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.