Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 120 x 90 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 120 x 90 x 40 mm
Fixierverpackung 120 x 90 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015280
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 159 x 121 x 85mm


maximale Produkabmessung: 120 x 90 x 40 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.40 E


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Steuergeräte, Anzeigen, Sensoren


Maximales Produktgewicht: bis zu 1000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
120 mm
Breite:
90 mm
Hoehe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.