Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 500 x 320 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 500 x 320 x 150 mm
Fixierverpackung 500 x 320 x 150 mm
Fixierverpackung 500 x 320 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015276
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 615 x 395 x 228 mm


maximale Produktabmessung: 500 x 320 x 150 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Steuergeräte/Messgeräte, Flache Panels, 19° Notebooks


Maximales Produktgewicht: bis zu 5000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
500 mm
Breite:
320 mm
Hoehe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.