Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 360 x 240 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 360 x 240 x 100 mm
Fixierverpackung 360 x 240 x 100 mm
Fixierverpackung 360 x 240 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015270
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 434 x 306 x 150 mm


maximale Produktabmessung: 360 x 240 x 100 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Airbags, Steuergeräte, Medien-Messgeräte


Maximales Produktgewicht: bis zu 2000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
360 mm
Breite:
240 mm
Hoehe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.