Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 350 x 250 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 350 x 250 x 40 mm
Fixierverpackung 350 x 250 x 40 mm
Fixierverpackung 350 x 250 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015268
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 404 x 311 x 118 mm


maximale Produktabmessung: 350 x 250 x 40 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.40 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Flache Panels, TFT-Displays, technische Gläser


Maximales Produktgewicht: bis zu 2000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
350 mm
Breite:
250 mm
Hoehe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.