Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 300 x 90 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 300 x 90 x 50 mm
Fixierverpackung 300 x 90 x 50 mm
Fixierverpackung 300 x 90 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015262
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 352 x 143 x 72 mm


maximale Produktabmessung: 300 x 90 x 50 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Akkumulatoren, Messfühler, Kleinamaturen


Maximales Produktgewicht: bis zu 800 g
Weitere Informationen:
Laenge:
300 mm
Breite:
90 mm
Hoehe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.