Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 100 mm, CP121.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 100 mm, CP121.101
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 100 mm, CP121.101
flach_4_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00015082
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 121.101
EAN/GTIN:
     4033657000075
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Stülpdeckelkarton CP 121.101

Außenmaß Oberteil: 311 x 227 x 102 mm


Innenmaß Oberteil: 308 x 221 x 100 mm


Außenmaß Unterteil: 308 x 221 x 102 mm


Innenmaß Unterteil: 305 x 215 x 100 mm


Gewicht: 72 und 66 g


Bündelung: 15 Stück


Paletteneinheit: je 2925 Stück


Palettengewicht: 264 Kg


Boden und Deckel gekennzeichnet


Schnelles Aufrichten


Einfaches Handling


Höhenvariabel


Platzersparnis durch flache Anlieferung


Stabile E-Welle


Vielfältig einsetzbar speziell für den Versand von Drucksachen im Format DIN A4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2145
225
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,85*
Lager 1545
200
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,71*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2925 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.