Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00015075 Herst.-Nr.: CP 017.03 EAN/GTIN: 4033657008514 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aus Vollpappe CP 17.03
Außenmaß: 324 x 229 mm
Innenmaß: 322 x 227 x 0 - 30 mm
Gewicht: 50 g
Farbe: braun
Paletteneinheit: 8400 Stück
Palettengewicht: 431 Kg
Querbefüllung = schnelle Befüllung, ideal für Großversender
Rundum gut bedruckbar
Bequeme Aufreißhilfe
Selbstklebeverschluss und zusätzliche Verschlussmittel
Geringes Eigengewicht
Knick- und umlaufender Kantenschutz
Groß- und maxibrieftauglich*
*(D) Großbrief:
Höchstmaß:
353 x 250 x 20 mm (DIN B4)
Höchstgewicht:
500 g
(D) Maxibrief:
Höchstmaß:
353 x 250 x 50 mm (DIN B4)
Höchstgewicht:
1000 g
Weitere Informationen: | | Laenge: | 322 mm | Breite: | 277 mm | Hoehe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge farbig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,55* | € 1,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,63* | € 11,01* | | | | Lager 1545 | | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 24,43* | € 56,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 27,30* | € 63,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2443* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|