Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton 2er, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkkarton 2er, farbig
Geschenkkarton 2er, farbig
Artikel-Nr.:
     1545-00015047
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Geschenkkarton für 2 Weinflaschen

Maß: 162 x 78 x 363 mm


Farben: Bordeaux, Schwarz, Saphir, Natura, grün


Aufmachung: offene Welle


Bündelung á 25 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
162 mm
Breite:
78 mm
Hoehe:
363 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.