Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbox Mini braun 227 x 146 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefbox Mini braun 227 x 146 x 46 mm
Briefbox Mini braun 227 x 146 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00005310
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00005310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Briefbox Mini

Außenmaß: 227 x 146 x 46 mm


Innenmaß: 224 x 136 x 44 mm


Qualität: 1.1 E


Farbe: braun

 
Weitere Informationen:
Laenge:
227 mm
Breite:
146 mm
Hoehe:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.