Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung, 430 x 310 x 0-90 mm, CP035.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung, 430 x 310 x 0-90 mm, CP035.06
Buchverpackung, 430 x 310 x 0-90 mm, CP035.06
Artikel-Nr.:
     1545-00004588
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00004588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Buchverpackung CP 35.06

Außenmaß: 480 x 330 x 0 - 105 mm


Innenmaß: 430 x 310 x 0 - 90 mm


Gewicht: 298 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 800 Stück


Palettengewicht: 233 Kg


Passend für DIN A3
Weitere Informationen:
Laenge:
430 mm
Breite:
310 mm
Hoehe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.