Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton Wellpappe DIN A4 Höhe 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton Wellpappe DIN A4 Höhe 100mm
Stülpdeckelkarton Wellpappe DIN A4 Höhe 100mm
Artikel-Nr.:
     1545-00003898
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00003898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton Wellpappe DIN A4


Innenabmessung: 305 x 215 x 100 mm


Qualität: 1.20 E


DIN A4


Boden + Deckel

Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
215 mm
Hoehe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2925 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 8775 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.