Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Verpackung 880 x 85 x 88 mm MC A8 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop Verpackung 880 x 85 x 88 mm MC A8 S
Teleskop Verpackung 880 x 85 x 88 mm MC A8 S
Artikel-Nr.:
     1545-00001829
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001829
EAN/GTIN:
     4038136018299
Suchbegriffe:
FEFCO-0421
Fefco0421
Kartonagen nach FEFCO-0421
Kartons nach FEFCO-0421
Multi-Cargo TELEscope MC A8 S

Außenmaß: 880 x 85 x 88 mm


Innenmaß: 860 x 80 x 80 mm


Fefco: 0421


Qualität: 2.3 EE


Paletteneinheit: 1200 Stück

 

Teleskopierbar mit MC A6 S und MC A7 S



Multi-Cargo Telescope - Serie:

Kombinierbare Teleskopverpackung für 430 bis 2000 mm Länge


Praktische Teleskopverlängerung

Die Kartonagen können einzeln verwendet oder ganz einfach kombiniert werden für Waren bis 2000 mm Länge




Versand ohne Aufpreis

Zum Versand z.B. von Postern oder großformatigen Drucken geeignet



Ohne Gebührenaufschlag für Posterrollen (gilt bis 120 cm Paketgesamtlänge)


Weitere Informationen:
Laenge:
880 mm
Breite:
85 mm
Hoehe:
88 mm
Weitere Suchbegriffe: fefco 0421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.