Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton 460 x 330 x 245 mm MULTI-Cargo MC DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikkarton 460 x 330 x 245 mm MULTI-Cargo MC DIN A3
Automatikkarton 460 x 330 x 245 mm MULTI-Cargo MC DIN A3
Artikel-Nr.:
     1545-00001810
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001810
EAN/GTIN:
     4038136018107
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo MC DIN A3

Außenmaß: 460 x 330 x 245 mm


Innenmaß: 445 x 315 x 235 mm


Fefco: 0701 (Automatikboden)


Qualität: 1.4 B Welle


Höhenriller: bis 140 mm alle 10 mm Höhenriller

 

Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 600 Stück



Multi-Cargo Kartonagen - Serie:

Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen


Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen


Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen


praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)


Verschließen ohne zu Verkleben

60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)




Eingriffsicher und handlingsfreundlich

Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.




Höhenriller für Füllraumanpassung

Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller




Automatikboden

sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden




Sicherheitsarretierung

Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)



Weitere Informationen:
Laenge:
460 mm
Breite:
330 mm
Hoehe:
245 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.