| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001799 Herst.-Nr.: 00001799 EAN/GTIN: 4038136017995 |
| |
|
| | |
| Multi-Cargo MC 160
Außenmaß: 500 x 300 x 300 mm
Innenmaß: 476 x 276 x 272 mm
Fefco: 0216 (Steckboden)
Qualität: 2.3 EB Welle
Grifflöcher: nein
Höhenriller: 175 / 225 mm
Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt
Paletteneinheit: 440 Stück
Multi-Cargo Kartonagen - Serie:
Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen
Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen
Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen
Extra Hohe Traglast durch zwei Wellen
QUiCK Lock duo Kartonagen mit Steckboden halten auch hohen Innen- und Außenbelastungen stand
praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)
Verschließen ohne zu Verkleben
60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)
Eingriffsicher und handlingsfreundlich
Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.
Höhenriller für Füllraumanpassung
Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller
Automatikboden
sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden
Sicherheitsarretierung
Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)
Weitere Informationen: | | Laenge: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Hoehe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0216, Fefco0216, Kartonagen nach FEFCO-0216, Kartons nach FEFCO-0216, aufrichtekarton 1 wellig, aufrichtekarton |
| | |
| |