Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton 350 x 300 x 200 mm MULTI-Cargo MC 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikkarton 350 x 300 x 200 mm MULTI-Cargo MC 67
Automatikkarton 350 x 300 x 200 mm MULTI-Cargo MC 67
Artikel-Nr.:
     1545-00001793
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00001793
EAN/GTIN:
     4038136017933
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo MC 67

Außenmaß: 350 x 300 x 200 mm


Innenmaß: 334 x 284 x 187 mm


Fefco: 0711 (Automatikboden)


Qualität: 1.3 B Welle


Höhenriller: 100 / 140 mm

 

Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 800 Stück



Multi-Cargo Kartonagen - Serie:

Automatikkartons für palettenmodulare Verpackungen


Einwellige Ausführung in 16 verschiedenen Größen


Zweiwellige Ausführung in 13 verschiedenen Größen


praktischer Deckelverschluss (bis MC 205)


Verschließen ohne zu Verkleben

60 % weniger Kosten für Klebematerial durch QUICK LOCK-Deckelschnellverschluss (MC 10 S, MC 20 S, sowie MC 30 bis MC 205)




Eingriffsicher und handlingsfreundlich

Schutz vor Eingriff durch verlängerte Deckelinnenklappen. Geeignet für Umreifung, dadurch Handling-Vorteil.




Höhenriller für Füllraumanpassung

Weniger Füll- und Polstermaterial, einfaches Anpassen der Füllhöhe durch praktische Höhenriller




Automatikboden

sekundenschneller Aufbau dank Automatikboden




Sicherheitsarretierung

Schutz vor unberechtigten Zugriffen ganz ohne Verkleben, durch innenliegende Sicherheitsarretierung (MC 10 bis MC 130)



Weitere Informationen:
Laenge:
350 mm
Breite:
300 mm
Hoehe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.