Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001684 Herst.-Nr.: CP 141.101 EAN/GTIN: 4033657141105 |
| |
|
| | |
| Höhenvariabler Blitzbodenkarton CP 141.101 Der höhenvariable Blitzbodenkarton CP 141.101 ist die ideale Lösung für den Versand von Artikeln mit unterschiedlichen Höhen. Mit einem Außenmaß von 238 x 170 x 60 - 130 mm und einem Innenmaß von 229 x 164 x 50 - 115 mm bietet dieser Karton ausreichend Platz für verschiedene Packgutgrößen. Flexible Anpassung an die Höhe des Packguts Dank des Höhenrillers kann der Karton leicht an die benötigte Füllhöhe angepasst werden. Mit 10 verschiedenen Füllhöhen, die in 10 mm-Abständen gerillt sind, bietet der Karton maximale Flexibilität bei der Verpackung von Produkten verschiedener Größen. Zeitsparender Automatik-Boden Der überlappende Automatik-Boden des Kartons spart Zeit und Aufwand beim Verpacken. Es ist kein zusätzliches Falten oder Verkleben des Bodens erforderlich. Der Karton ist einsatzbereit und kann direkt verwendet werden. Sicherer Verschluss und einfaches Öffnen Der Karton verfügt über einen selbstklebenden Verschluss und einen Aufreißfaden, um das Öffnen zu erleichtern. Der Versandkarton bleibt sicher verschlossen und schützt den Inhalt während des Transports. Der höhenvariable Blitzbodenkarton CP 141.101 eignet sich perfekt für den Versand von Kleinteilen, E-Commerce, Lagerung und Archivierung sowie Umzüge und Transporte. Mit einer Bündelung von 10 Stück und einer Paletteneinheit von 3520 Stück ist dieser Karton eine zuverlässige Lösung für Ihre Versandanforderungen. Höhenvariabler Blitzbodenkarton CP 141.101
Außenmaß: 238 x 170 x 60 - 130 mm
Innenmaß: 229 x 164 x 50 - 115 mm
Gewicht: 112 g
Bündelung: 10 Stück
Paletteneinheit: 3520 Stück
Palettengewicht: 297 Kg
passend für DIN A5+
Leicht an die Höhe des Packgutes anzupassen dank Höhenriller
10 verschiedene Füllhöhen durch Höhenrillungen in 10 mm-Abständen
Überlappender Automatik-Boden
spart Zeit und zusätzliches Falten oder Verkleben
Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Weitere Informationen: | | Laenge: | 229 mm | Breite: | 164 mm | Hoehe: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 1,03* | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 1,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,24* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,96* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|