Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001674 Herst.-Nr.: CP 012.07 EAN/GTIN: 4033657120704 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07 Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07 ist die ideale Lösung für den sicheren und geschützten Versand verschiedener Artikel. Mit einem Außenmaß von 320 x 455 mm bietet sie ausreichend Platz für Briefe, Dokumente und andere Gegenstände. Das Innenmaß beträgt 310 x 445 x 0 - 30 mm, so dass die Größe flexibel an den Inhalt angepasst werden kann. Mit einem Gewicht von nur 150 g ist die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07 besonders leicht. Dadurch sparen Sie nicht nur Versandkosten, sondern auch Gewicht bei der Beförderung. Die Tasche ist in der Farbe Weiß erhältlich und bietet eine hochwertige Optik. Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07 ist rundum gut bedruckbar, so dass Sie sie individuell gestalten und Ihren Markenauftritt stärken können. Der Selbstklebeverschluss sorgt für eine einfache und sichere Verschlusslösung, während zusätzliche Verschlussmittel bei Bedarf verwendet werden können. Der Knick- und umlaufende Kantenschutz schützt den Inhalt vor Beschädigungen während des Transports. Die Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07 eignet sich für den Versand von Briefen und Dokumenten, Marketingmaterialien, Kleinteilen, Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen. Sie kann auch mit einem Verschlussclip verschlossen werden, um zusätzliche Sicherheit zu bieten. Versandtasche aus Vollpappe CP 12.07
Außenmaß: 320 x 455 mm
Innenmaß: 310 x 445 x 0 - 30 mm
Gewicht: 150 g
Farbe: weiß
Paletteneinheit: 3500 Stück
Palettengewicht: 526 Kg
Rundum gut bedruckbar
Selbstklebeverschluss und zusätzliche Verschlussmittel
Geringes Eigengewicht
Knick- und umlaufender Kantenschutz
Auch verschließbar mit Verschlussclip
Weitere Informationen: | | Laenge: | 310 mm | Breite: | 445 mm | Hoehe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a3 weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,68* | € 0,91* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,98* | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 1,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,69* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|