Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00001662 Herst.-Nr.: CP 010.08 EAN/GTIN: 4033657100805 |
| |
|
| | |
| Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07 Die Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07 ist die ideale Lösung für den sicheren Versand von Briefen, Dokumenten, Marketingmaterialien und Kleinteilen. Mit einem Außenmaß von 353 x 518 mm bietet sie ausreichend Platz für Ihre Artikel. Das Innenmaß von 340 x 500 x 0 - 50 mm ermöglicht eine variable Füllhöhe von bis zu 50 mm. Die Versandtasche ist aus extrem stabiler Wellpappe gefertigt und bietet somit einen zuverlässigen Schutz für Ihre Sendungen. Ein umlaufender Kantenschutz und fester Knickschutz sorgen dafür, dass Ihre Artikel sicher ankommen. Der Selbstklebeverschluss und der Aufreißfaden ermöglichen eine einfache Handhabung beim Verpacken und Öffnen. Diese Versandtasche ist wiederverwendbar und kann mit dem Verschlussclip einfach wieder verschlossen werden. In der Farbe braun gehalten, passt sie zu verschiedenen Versandzwecken und ist auch optisch ansprechend. Die Versandtasche CP 10.07 ist passend für DIN A3 Formate und kann auch für den Versand von Kleidung, Medienprodukten und Rechnungen verwendet werden. Versandtasche aus Wellpappe CP 10.07
Außenmaß: 353 x 518 mm
Innenmaß: 340 x 500 x 0 - 50 mm
Gewicht: 163 g
Farbe: braun
Paletteneinheit: 2000 Stück
Palettengewicht: 363 Kg
Extrem starke Versandtasche aus Wellpappe
Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm
Umlaufender Kantenschutz
Knickschutz durch feste Wellpappe
Wiederverschließbar mit Verschlussclip
Passend für DIN A3
Weitere Informationen: | | Laenge: | 340 mm | Breite: | 500 mm | Hoehe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,75* | € 0,98* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,09* | | | | Lager 1545 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|