Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 verschiedene Adapter: 2x Adapter für 20mm auf 18 mm bzw. 15 mm; 2x Adapter für 16 mm auf 14 mm bzw. 11 mm; 2x Adapter für 12 mm auf 10 mm bzw. 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mount-Adapter-Set
Mount-Adapter-Set
Artikel-Nr.:
     1518-Mount-Adapter-Set
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70112894
EAN/GTIN:
     4260129045146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Accessory

6 verschiedene Adapter: 2x Adapter für 20mm auf 18 mm bzw. 15 mm; 2x Adapter für 16 mm auf 14 mm bzw. 11 mm; 2x Adapter für 12 mm auf 10 mm bzw. 9 mm

Weitere Informationen:
EAN:
4260129045146
Material:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 70 °C
Gewicht:
19,7 g
Warentarifnummer:
90139080000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.