Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Supply, Output: 24V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 24W max. SYS 1308-2424-W2E | 2,1 x 5,5 x 11 center positive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFNT-24-C
LFNT-24-C
Artikel-Nr.:
     1518-LFNT-24-C
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115055
EAN/GTIN:
     4055132010201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Powersupply

Power Supply, Output: 24V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 24W max.


Power Supply, Output: 24V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 24W max. SYS 1308-2424-W2E | 2,1 x 5,5 x 11 center positive


  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4055132010201
Abmaße:
80x55x26.5 mm
Material:
Plastic
Kabellänge:
1.360 mm
Lebensdauer:
> 50.000 h
Betriebsspannung:
100 - 240, typ 230 V AC
Ausgangsspannung:
24 V DC
nominal:
24 V DC
Betriebsstrom:
1000 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.1 mm DC plug (+pole inner)
Betriebstemperatur:
-30°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-50°C - 60 °C
Gewicht:
85 g
Warentarifnummer:
85044082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.