Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERTIGER® interaktives und augensicheres Katzenspielzeug zum Spielen, Jagen und zur Fitness, mit praktischer Metalldose, Ersatzbatterien und Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
LASERTIGER-ORIGINAL
Artikel-Nr.:
     1518-LASERTIGER-ORIGINAL
Hersteller:
     Lasertiger
Herst.-Nr.:
     70133257
EAN/GTIN:
     4055132001728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug

Ein Muss für alle Katzenliebhaber: Mit unserem Klassiker - in praktischer Metalldose, mit Geschenkverpackung und zwei Ersatzbatterien-Packs - erwirbst Du ein hochwertiges und 100% augensicheres Katzenspielzeug für den ultimativen Spielespaß. Der rote Laser mit Wellenlänge 650 nm ist nach DIN EN 60825-1 geprüft und optimal auf das Augenlicht der Katze abgestimmt. Die Interaktion mit dem einfach bedienbaren Spielzeug ist abwechslungsreich und fördert den Jagd- und Spieltrieb sowie die Bewegung und Fitness Deiner Katze. Übrigens: Der LASERTIGER® ORIGINAL eignet sich auch wunderbar als Geschenk zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen.


LASERTIGER® interaktives und augensicheres Katzenspielzeug zum Spielen, Jagen und zur Fitness, mit praktischer Metalldose, Ersatzbatterien und Geschenkverpackung


  • Laserklasse 1
  • Augensicher für Tier und Mensch
  • Roter Laser 650 nm
  • Geringe Laserleistung
  • 2x Batterie LR44
Weitere Informationen:
EAN:
4055132001728
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
0.3 mW
Optische Diodenleistung:
0,3 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Strahldurchmesser:
3 mm
Punktgröße:
<4..6mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø15x68 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
3 - 4.5, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 25, typ 15 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
27 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: Lasertiger, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.