Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer DOE Laser, grün, 532nm, 10mW, 3V DC, Laserklasse 3B ohne DOE, 16x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DD532-10-3-F(16x65)-CON-DOE
DD532-10-3-F(16x65)-CON-DOE
DD532-10-3-F(16x65)-CON-DOE
DD532-10-3-F(16x65)-CON-DOE
Artikel-Nr.:
     1518-DD532-10-3-F(16x65)-CON-DOE
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121513
EAN/GTIN:
     4055132009397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picotronic
Laser

Verstellbarer DOE Laser, grün, 532nm, 10mW, 3V DC, Laserklasse 3B ohne DOE, 16x65mm

Weitere Informationen:
EAN:
4055132009397
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
532 nm
Optische Leistung:
10 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
30 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Beam Mode:
TEM00
Laser Technologie:
Solid State (YVO4+KTP)
Stabilität:
+/- 20% @ 15-30°C
Abmaße:
Ø16x65 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
200 mm
Kabeltyp:
18AWG, black, 3,6mm
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
175 - 525, typ 350 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschlussstecker:
2.5 mm DC socket (GND pole inner)
Betriebstemperatur:
15°C - 30 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Aufwärmzeit:
< 15 min
Gewicht:
22 g
Warentarifnummer:
90132000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.