Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEST INSTRUMENTS P6010Z210000-Panelindikator 1/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-WEST INSTRUMENTS P6010Z210000-Panelindikator 1/16
Detailansicht-WEST INSTRUMENTS P6010Z210000-Panelindikator 1/16
Artikel-Nr.:
     1516-p6010-2-1-0-0-0-0
Herst.-Nr.:
     p6010-2-1-0-0-0-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
West
PMA
Controller
Regler

PANELINDIKATOR 1/16

  • Thermocouple Type: B, C, J, K, L, N, R, S, T
  • Betriebstemperatur, max.: 50°C
  • Betriebstemperatur, min.: 0°C
  • Spannung, Ausgangs- max.: 240V AC
  • Approval Category: UL-Anerkennung
  • Ausbruchsgröße, Frontplatte: 45 x 45 x 0.5mm
  • Ausgang: Relay
  • Befestigungstyp: Platte
  • Breite/Weite: 48mm
  • Eingang: Thermocouple
  • Genauigkeit: ±0.1% of input range
  • IP / NEMA Rating: IP66
  • Kontaktbelastbarkeit: 2A resistive @ 240V ac
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Länge/Höhe, Außen-: 48mm
  • Spannung, Versorgung max.: 240V AC
  • Spannung, Versorgung min.: 100V AC
  • Tiefe, Außen: 120mm
  • Zulassungstyp: CE
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 216,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.