Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servopack 0.10kW 1AC 230V; Pulse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Servopack 0.10kW 1AC 230V; Pulse
Detailansicht-Servopack 0.10kW 1AC 230V; Pulse
Artikel-Nr.:
     1516-SJDE-01APA-OY
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     SJDE-01APA-OY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Yaskawa
omron
JUNMA
Servopack

JUNMA Servocack 0,1kW mit Analog/Impuls-Interface

  • Optimale Leistung ohne Parametereinstellung und Tuning
  • Auflösung: 10000 Impulse/Umdrehung
  • Hohes Ausgangsdrehmoment bei Drehzahlen von bis zu 4500 min-1, einfache Unterdrückung mechanischer Vibrationen über einen Drehschalter
  • Konform mit internationalen Normen
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Servoamplifier, Servopack0.1kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-01ANA-OY
ab € 401,26*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-02ANA-OY
ab € 422,08*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-04ANA-OY
ab € 463,52*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-08ANA-OY
ab € 522,56*
Ähnlich
YASKAWA
SJDE-08APA-OY
ab € 379,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.