Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGO Positionsanzeitge IZ16E 7-stellige LCD-Anzeige inkusive Sensor, integriertes Batteriefach (1x C), mit Abdeckung, inkl. Batterie, Kabellänge 2m. Parametrierbare Anzeige-Modi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-ELGO Positionsanzeitge IZ16E 7-stellige LCD-Anzeige inkusive Sensor, integriertes Batteriefach (1x C), mit Abdeckung, inkl. Batterie, Kabellänge 2m. Parametrierbare Anzeige-Modi: mm / Inch mit Bruchdarstellung, Einstellbare Zählrichtung, Einstellbare Dezimalpunktposition und Multiplikationsfaktor, Tastensperre, Einstellbarer Referenzwert, Umschaltung zwischen Relativ- und Absolutmaß, 3 bzw. 15 (Sonderversion) einstellbare Versatzmaße, Auflösung bis 0,01 mm
Detailansicht-ELGO Positionsanzeitge IZ16E 7-stellige LCD-Anzeige inkusive Sensor, integriertes Batteriefach (1x C), mit Abdeckung, inkl. Batterie, Kabellänge 2m. Parametrierbare Anzeige-Modi: mm / Inch mit Bruchdarstellung, Einstellbare Zählrichtung, Einstellbare Dezimalpunktposition und Multiplikationsfaktor, Tastensperre, Einstellbarer Referenzwert, Umschaltung zwischen Relativ- und Absolutmaß, 3 bzw. 15 (Sonderversion) einstellbare Versatzmaße, Auflösung bis 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     1516-IZ16E-5
Hersteller:
     Elgo
Herst.-Nr.:
     IZ16E-000-1-02,0-0+MB20-25-10-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriefach
batteriefach

Anzeige mit Sensor (2m Kabel) und Magnetband MB20-25-5 (5 Meter)

LCD, 7 Zählerdekaden (Ziffernhöhe 14 mm) mit Vorzeichen, Batteriestatus und Maßeinheit

  • Maßeinheiten: mm, m, inch oder "°"
  • Blickwinkel: 12 o'clock
  • Versorgungsspannung: 1,5 V oder 3,0 V
  • Stromaufnahme (mitMesssystem): < 1 mA bei 1,5 V
  • Batterielebensdauer: 1 ... 3 Jahre (abhängig vom Batterietyp)
  • Verfahrgeschwindigkeit: max. 4 m/s
  • Betriebstemperatur: 0 ...+50 °C
  • Lagertemperatur: -20 ...+80 °C
  • Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
  • Tastatur: Folie mit Kurzhubtasten
  • Gehäuse: Normeinbaugehäuse, Kunststoff ABS, schwarz
  • Gehäuseabmessungen: B x H = 96 x 72 mm
  • Einbautiefe: 30 mm
  • Schalttafelausbruch: B x H = 93 x 67 mm
  • Schutzklasse Frontseite: IP 54 (im eingebauten Zustand mit Dichtung) IP 43 (im eingebauten Zustand ohne Dichtung)
  • Schutzklasse Rückseite: IP 40 Magnetsensor MS20.25
  • Auflösung: 0,1 ...0,01 mm
  • Länge Sensorkabel: 2,0 m
  • Sensorkabel: schleppkettentauglich, 6-adrig, paarweise verseilt und doppelt abgeschirmt
  • Gehäuse: Zinkdruckguss
  • Schutzklasse: IP 67
  • Einbaulage: beliebig
  • Biegeradius (Kabel): min. 60 mm
  • Abstand Sensor / Band: max. 1,0 mm (ohne Abdeckband)
  • Betriebstemperatur: 0 ...+50 °C
  • Lagertemperatur: -20 ...+80 °C
  • Fremdmagneteinfluss: externe Magnetfelder > 1 mT, die unmittelbar auf den Sensor einwirken, können sich auf die Systemgenauigkeit auswirken.
  • Magnetband MB 20-25-10-1-R
  • Kodierung: Einspursystem, inkrementell
  • Polteilung: 2,5 mm
  • Betriebstemperatur: 0 ...+50 °C
  • Lagertemperatur unverarbeitet: kurzfristig: -10 ...+60 °C, mittelfristig: 0 ...+40 °C, langfristig: +18 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, nicht kondensierend
  • Genauigkeit bei 20 °C in mm: +/- (0,025 + 0,02 x L) L = effektive Messlänge in m
  • Thermische Längenausdehnung: ?[1/K] xaL[m] = L[m] x ?[K] (L = Bandlänge in Meter, ? = relative Temperaturänderung)
  • Längenausdehnungskoeffizient: = 16 x 10-6 x 1/K
  • Biegeradius: min. 150 mm
  • Lieferbare Längen: 32 m (bis zu 70 m auf Anfrage)
  • Gewicht Magnetband: ca. 62 g/m (inklusive Klebeband + Abdeckfolie)
  • Gewicht Abdeckband: ca. 19 g/m (inklusive Klebeband + Abdeckfolie)
  • Fremdmagneteinfluss: Fremdmagnetfelder dürfen an der Magnetbandoberfläche 64 mT (640 Oe; 52 kA/m) nicht überschreiten, da dies die Magnetbandkodierung beschädigen oder zerstören kann.
  • Schutzklasse: IP 67
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Elgo, Anzeigen, Positionsanzeigen, magnetische messsysteme, Höhenmessgerät, Magnetband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.