Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 6-stellig, 60 mm Bautiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 6-stellig, 60 mm Bautiefe
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 6-stellig, 60 mm Bautiefe
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-CR0 731 501
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     CR0 731 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Tico 731 Typ 5- !Original Hengstler ohne CR auf Typenschild!

Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 6-stellig, 60 mm Bautiefe

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählertyp Impulszähler
  • Beschreibung Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 6-stellig, 60 mm Bautiefe
  • Anzeige 6-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung NV-FRAM > 10 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung programmierbar
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Gate
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 60 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 505
ab € 138,89*
Ähnlich
Hengstler
0 731 401
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.