Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler,5 - 24VDC,RO DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Impulszähler,5 - 24VDC,RO DIN
Detailansicht-Impulszähler,5 - 24VDC,RO DIN
Artikel-Nr.:
     1516-CR0 635 532
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     CR0 635 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler

Typ 635 DIN- !Original Hengstler ohne CR auf Typenschild!

Summenzähler,5,12 und 24 VDC 6-stellig, DIN-Schienenbefestigung

  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Waagerecht
  • Zählfrequenz 10 Hz
  • Schutzklasse 0
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schwingfestigkeit 50 m/s2 nach IEC 068-2-6
  • Wartungsfreier Betrieb 107 Impulse
  • Schockfestigkeit 2000 m/s2 (3 ms) nach IEC 068-2-27
  • Einschaltdauer bei 25 °C 1
  • Beschreibung Summenzähler, 5, 12 und 24VDC 6-stellig, DIN-Schienenbefestigung
  • Leistungsaufnahme bei 5 V DC: 80 mW bei 12 V DC: 200 mW bei 24 V DC: 400 mW,
  • Tastverhältnis Zählimpuls 1:1
  • Anzeige 6-stellig
  • Ziffernhöhe 4 mm, optisch
  • Befestigung Schraubklemmen max. 2,5 mm2
  • Impulsdauer mind. 50 ms
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Restwelligkeit DC-Betrieb: 48 %
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart IP 10
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 40 g
  • Spannungsversorgung 5, 12 und 24 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0635532, 635532
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 132
ab € 15,63*
Ähnlich
Hengstler
0 635 130
ab € 14,13*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,21*
Ähnlich
Hengstler
0635550
ab € 38,48*
Ähnlich
Hengstler
0635532
ab € 32,48*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
ab € 15,95*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.