Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber AR62/0012FL.72A4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Drehgeber AR62/0012FL.72A4B
Detailansicht-Drehgeber AR62/0012FL.72A4B
Artikel-Nr.:
     1516-10 570 020
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     AR62/0012FL.72A4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geber
Umdrehungszähler
Drehgeber
encoder
Eingängig. 12-Bit Auflösung. SSI Gray oder analoge Optionen verfügbar. Wellenbelastung: 300 N axial/radial. 200 g Vibrationsfestigkeit. Tiefe: 32 mm. AR62: Aluminiumgehäuse. AR63: Gehäuse aus rostfreiem Stahl


Umdrehung max. = 5000U/min
Encoder-Technologie = Absolut
Auflösung = 12 Bit
Ausgangssignal Typ = Analog
Schritte pro Umdrehung = 2048Schritte
Schaft Typ = Vollmaterial
Versorgungsspannung = 17 - 30 Vdc
Schutzart = IP67
Gesamthöhe = 61.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Hengstler, 0522461, 522461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.