Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler 5 VDC 6-st.RO vergossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Impulszähler 5 VDC 6-st.RO vergossen
Detailansicht-Impulszähler 5 VDC 6-st.RO vergossen
Artikel-Nr.:
     1516-0 635 132
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
impulszähler hengstler
impulszähler

Typ 635 "mini-i"

Summenzähler, 5 VDC 6-stellig, Print-Befestigung senkrech

  • Toleranz ± 10 %
  • Einbaulage Waagerecht
  • Zählfrequenz 10 Hz
  • Schutzklasse entsprechend II (Gehäuse)
  • Überspannungskategorie II
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schwingfestigkeit 30 m/s2 (10 . . . 500 Hz) nach IEC 068-2-6
  • Wartungsfreier Betrieb 10 Mio. Impulse
  • Schockfestigkeit 3500 m/s2 nach IEC 068-2-27
  • Einschaltdauer bei 25 °C 1
  • Beschreibung Summenzähler, 5 VDC 6-stellig, Print-Befestigung senkrecht
  • Leistungsaufnahme ca. 80 mW
  • Magnetische Beeinflussbarkeit Typ 634 mit 100 kA/m (PTB) nicht störbar
  • Anzeige 6-stellig
  • Ri + RV (in O) 320
  • Ziffernhöhe 4 mm, optisch
  • Befestigung Lötpins
  • Impulsdauer mind. 50 ms
  • Reset ohne Reset
  • Allgemeine Auslegung nach EN 61010-1, EN 50178
  • Betriebstemperatur – 10 … + 50 °C
  • Lagertemperatur – 40 … + 85 °C
  • Schutzart IP 65 Gehäuse, IP 00 Anschlüsse
  • Spannungsart DC
  • Gewicht ca. 10 g
  • Spannungsversorgung 5 V
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Umdrehungszähler, Hengstler, counter, Tacho, Längenzähler, Hubzähler, Vorwahlzähler, Zeitzähler, 0635132, 635132
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,80*
€ 21,92*
Lager 1516
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 22,76*
Preise: Lager 1516
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1516
Versand: Lager 1516
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1516
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 130
€ 22,94*
Ähnlich
Hengstler
0 635 550
€ 56,40*
Ähnlich
Hengstler
0 634 810
€ 22,71*
Ähnlich
Hengstler
0 635 623
€ 31,64*
Ähnlich
Hengstler
0 635 532
€ 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.